ABB - Painike 4-os Jussi - FAP1204, 1A/24V IP20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199002279

Sähkönumero

7005520

Toimittajan tuotenumero

FAP1204

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

4

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

71 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

24 V

Nimellisvirta:

1 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ryhmäpainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

4

Takaisinkytkentäliitin:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Laitteen syvyys:

20 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

21 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike,Jussi,4-os,1A/24V,IP20,valkoinen

4-osainen painiketaulu jota voi käyttää myös 2-osaisena. Soveltuu esimerkiksi askelreleiden ohjaukseen tai elektronisten ohjausjärjestelmien painikkeeksi. Koskettimien kuormitettavuus on 1mA-1A / 5-24V ac/dc. Kullakin painikkeella erikseen kytkettävä valkoinen LED-merkkivalo jonka kirkkautta voi säätää portaittain. Voidaan asentaa pintaan sekä kojerasian päälle.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan