Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Painike ei-palautuva korkea - CP410Y-10 KEL 1s

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Painike ei-palautuva korkea - CP410Y-10 KEL 1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Painikkeen väri - keltainen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Compact

EAN-koodi

7320500553374

Sähkönumero

2312812

Toimittajan tuotenumero

CP410Y-10

Tukkuerä

CP410Y-10

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Painikkeen tyyppi:

korkea

Painikkeen väri:

keltainen

Linssin muoto:

pyöreä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Reiän halkaisija:

22 mm

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Merkkilamppu:

300 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

PAINIKE

Musta muovinen kaulus