ABB - Painike ei-palautuva matala - CP210U-20 HAR 2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen tyyppi - litteä
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - harmaa
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500551738
Sähkönumero
2312751
Toimittajan tuotenumero
CP210U-20
Tukkuerä
10
Painikkeen tyyppi:
litteä
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
harmaa
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Reiän halkaisija:
22 mm
Jousipalautus:
ei
Valaistavissa:
ei
Merkkilamppu:
300 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Läpinäkyvä:
ei
Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.
Edut
- Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
- Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
- Compact: pieni asennuskoko
- Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
- Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja
Ominaisuudet
- Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
- Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
- Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


