ABB - Painike ei-palautuva matala - CP210Y-01 KEL 1a

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Painike ei-palautuva matala - CP210Y-01 KEL 1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Painikkeen tyyppi:

litteä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkorkea

Painikkeen väri:

keltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen väri - keltainen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500551769

Sähkönumero

2312754

Toimittajan tuotenumero

CP210Y-01

Tukkuerä

10

Painikkeen tyyppi:

litteä

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen väri:

keltainen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Reiän halkaisija:

22 mm

Jousipalautus:

ei

Valaistavissa:

ei

Merkkilamppu:

300 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Läpinäkyvä:

ei

PAINIKE

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)

    ABB -tuote

    Tutustu ABB-sarjaan