ABB - Painike - f@h 12-os ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
EAN-koodi
4011395314487
Sähkönumero
2830011
Toimittajan tuotenumero
SB-F-12.0.1-83
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
alumiini
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
12
Pinnan suojaus:
lakattu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30.7 mm
ABB-free@home Tenton 12-osainen painiketaulu.
- Väri alumiini
- Selkeät painikkeet RGB LED-merkkivaloilla
- Muokattava merkintäkenttä
- IP20
- ABB-free@home väyläliityntä
- Lämpötila-anturi
- Uppo- tai pinta-asennus (vaatii kojerasian)





