Etusivu

ABB - Painike - f@h 8-os ALU

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395314470

Sähkönumero

2830010

Toimittajan tuotenumero

SB-F-8.0.1-83

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Väri:

alumiini

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Ohjauspisteiden määrä:

8

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30.7 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

8-osainen painiketaulu, Tenton, alumiini

ABB-free@home Tenton 8-osainen painiketaulu.
  • Väri alumiini
  • Selkeät painikkeet RGB LED-merkkivaloilla
  • Muokattava merkintäkenttä
  • IP20
  • ABB-free@home väyläliityntä
  • Lämpötila-anturi
  • Uppo- tai pinta-asennus (vaatii kojerasian)