ABB - Painike - f@h 8-os mVAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395314593
Sähkönumero
2830030
Toimittajan tuotenumero
SB-F-8.0.1-884
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
lakattu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30.7 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
ABB-free@home Tenton 8-osainen painiketaulu.
- Väri matta valkoinen
- Selkeät painikkeet RGB LED-merkkivaloilla
- Muokattava merkintäkenttä
- IP20
- ABB-free@home väyläliityntä
- Lämpötila-anturi
- Uppo- tai pinta-asennus (vaatii kojerasian)


