ABB - Painike KNX - 6108/61-214-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395209936
Sähkönumero
2814584
Toimittajan tuotenumero
6108/61-214-500
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
54 mm
Laitteen korkeus:
54 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
8.5 mm
Keskiölevy 6108/60, Jussi


