Varastointi päättyy

ABB - Painike langaton Impressivo RF - Painke langaton Imp 1nappi ter

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Painike langaton Impressivo RF - Painke langaton Imp 1nappi ter

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8427238107448

Sähkönumero

2815258

Toimittajan tuotenumero

6731-866-500

Tukkuerä

6731-866-500

Signaalin lähetys:

radio

Kanavien lukumäärä:

2

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kantama:

100 m

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Painke langaton Impressivo 1 nappi maalattu teräs

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan