Etusivu

ABB - Painikekotelo + I-painike val. - MEP1-1002 1s

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Painikekotelo + I-painike val. - MEP1-1002 1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Valintakytkinten lukumäärä - 0

  • Painikkeiden lukumäärä - 1

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500312520

Sähkönumero

2339499

Toimittajan tuotenumero

MEP1-1002

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Valintakytkinten lukumäärä:

0

Painikkeiden lukumäärä:

1

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Avainvääntimien lukumäärä:

0

Sienipainikkeiden lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...690 V

Kotelon kannen väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...690 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Rungon väri:

harmaa

muovi tum./vaal.harmaa, 1-paik/palautuva valk(1NO,I)

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)