ABB - Painikerunko Impressivo - 1/16A/250V/IP21 UKJ 2X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677328817
Sähkönumero
2126024
Toimittajan tuotenumero
1461.21
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Merkintäpaikka:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
26 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Painike
1-painike ilman vipua. Runkoon sopivat kaikki muut yksiosaiset vivut mutta ei 1788-xx. Kytkimessä on 1 sulkeutuva kosketin ja 2 lisäliitintä. Lisäliittimiä voi käyttää esim nolla- ja suojajohtimen jatkamiseen tai merkkivalon kytkemiseen. Merkkivalo voidaan kytkeä haku- tai merkkivaloksi sekä aivan erilliseksi merkkivaloksi.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


