ABB - Painikerunko Impressivo - R/V/10A/250V/IP20 URJ 1N

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677304217

Sähkönumero

2126014

Toimittajan tuotenumero

2020/4U-101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

35 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

ryhmäpainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

2

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Laitteen syvyys:

70 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Painikerunko 10A/250V, ryhmä/vuoro, esim verhomoottorin ohjaukseen

Painike
Ryhmä/vuoro-painike ilman vipuja. Runkoon suositellaan vipua 1785JA-xx, mutta myös 1785-xx vipu sopii runkoon. Kytkin toimii siten että molempien painikkeiden samanaikainen painaminen on estetty, joten se sopii hyvin esim. verhomoottorin ohjaamiseen. Ei merkkivalomahdollisuutta.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan