ABB - Paritalokeskus - PT63T25-O 2T Y 63A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksikerroksinen
Asennustapa - pinta-asennus / osittain upotettu
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
264 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034110165
Sähkönumero
3411016
Toimittajan tuotenumero
2TQN000096Y0102
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
kaksikerroksinen
Asennustapa:
pinta-asennus / osittain upotettu
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
63 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
155 mm
Upotusleveys:
500 mm
Upotuskorkeus:
1010 mm
Upotussyvyys:
100 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
2-tariffi parimittauskeskus ylijännitesuojalla. Mitat 500x1000x155mm, pinta- ja uppoasennus, 2 mittariristikkoa, Syöttö- ja lähtöliittimet 50 mm2 CU/Al. Värisävy vaalean harmaa, RAL7035. Erillinen jalusta JALUSTA-PT (34 110 15).
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


