ABB - PE-liitin - ZK113G

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin halkaisija - 25...25 mm

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8712507126764

Sähkönumero

3405563

Toimittajan tuotenumero

ZK113G

Tukkuerä

5

Kaapelin halkaisija:

25...25 mm

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

63 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Väri:

vihreä

Jousiliitin, Mistral, 11x1,5-4mm2+3x25mm2



MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!

Edut
  • Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
  • Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
  • Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
  • Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.
Ominaisuudet
  • Lämmönsietokyky BPT 70°C
  • IP41-suojausluokka
  • Korkea mekaaninen kestävyys IK08
  • Saatavana jousiliitännäiset terminaalit

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan