ABB - Pehmokäyn. -600V ohj. 100-250V - PSTX250-600-70 132kW

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 250 A

  • Mitoitusjännite Ue - 208...600 V

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...250 V

  • Sisäinen ohitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 960 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500501542

Sähkönumero

3800355

Toimittajan tuotenumero

PSTX250-600-70

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

250 A

Mitoitusjännite Ue:

208...600 V

Käynnistysluokka:

säädettävä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...250 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

75 kW

Sisältää näytön:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

132 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

132 kW

Vääntömomentin säätö:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

220 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...250 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PEHMOKÄYNNISTIN

3-vaiheohjattu pehmokäynnistin.