ABB - Pehmokäyn. -600V ohj. 100-250V - PSTX37-600-70 18,5kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 37 A
Mitoitusjännite Ue - 208...600 V
Käynnistysluokka - säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...250 V
Sisäinen ohitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500501320
Sähkönumero
3800336
Toimittajan tuotenumero
PSTX37-600-70
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
37 A
Mitoitusjännite Ue:
208...600 V
Käynnistysluokka:
säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...250 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
9 kW
Sisältää näytön:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
18.5 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
15 kW
Vääntömomentin säätö:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
30 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...250 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
3-vaiheohjattu pehmokäynnistin.


