ABB - Pehmokäynnistin kompress. vrt - PSRC30-600-70 15kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 30 A
Mitoitusjännite Ue - 208...600 V
Käynnistysluokka - säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V
Sisäinen ohitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 089 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7320500465530
Sähkönumero
3800162
Toimittajan tuotenumero
PSRC30-600-70
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
30 A
Mitoitusjännite Ue:
208...600 V
Käynnistysluokka:
säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...240 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
7.5 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
15 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vääntömomentin säätö:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...240 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.


