ABB - Peitelevy Axcent - 1-os 85mm ora

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199001975

Sähkönumero

2166100

Toimittajan tuotenumero

2521-03

Tukkuerä

200

Väri:

oranssi

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

85 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

11 mm

Syvyys:

118 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

2000

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Upotusleveys:

118 mm

Upotuskorkeus:

85 mm

Asennusaukon koko:

74 mm

Peitelevy, Jussi, 85mm, 1-aukkoinen, oranssi



Peitelevy
Jussi uppoasennuspeitelevy 85mm yhdelle kaksoispistorasialle. Käyttö esityiskäyttöön tarkoitettujen pistorasioiden merkitsemiseen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan