ABB - Peitelevy Carat Impressivo - 1-os.85mm pronssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - pronssi
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muu
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 107 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011395056875
Sähkönumero
2166186
Toimittajan tuotenumero
1721-821
Tukkuerä
1
Väri:
pronssi
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muu
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
107 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
107 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
1
Pystymoduulien määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
hiekkavalettu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Upotusleveys:
63 mm
Upotuskorkeus:
63 mm
Asennusaukon koko:
71 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Materiaali pronssivalua. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla neutraaleilla kotitalouden pesuaineilla. Patinoitunut pinta voidaan kiilloittaa hopean kiilloitusaineella, tällöin pronssin tyypillinen väri muuttuu tilapäisesti. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.



