ABB - Peitelevy Carat Impressivo - 2-os.115mm mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 107 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395088920
Sähkönumero
2166195
Toimittajan tuotenumero
1722-825
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
107 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
178 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
2
Pystymoduulien määrä:
2
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Upotusleveys:
63 mm
Upotuskorkeus:
63 mm
Asennusaukon koko:
71 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Materiaali lasia. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


