ABB - Peitelevy Carat Impressivo - 3-os.85mm teräs

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 107 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395056837

Sähkönumero

2166193

Toimittajan tuotenumero

1723-860

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

107 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

249 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

3

Pystymoduulien määrä:

3

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

harjattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Upotusleveys:

63 mm

Upotuskorkeus:

63 mm

Asennusaukon koko:

71 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, Carat, 3-osainen, teräs

Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Materiaali ruostumatonta terästä. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan