ABB - Peitelevy Carat Impressivo - 4-os/IP20/115mm, Valk.lasi

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 107 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395157046

Sähkönumero

2166299

Toimittajan tuotenumero

1724-811

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

107 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

320 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Vaakamoduulien määrä:

4

Pystymoduulien määrä:

4

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Upotusleveys:

63 mm

Upotuskorkeus:

63 mm

Asennusaukon koko:

71 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, Carat, 4-osainen, Valkoinen lasi



Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Materiaali lasia. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan