ABB - Peitelevy - EMC-peiterengaslaippa D40,5mm

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 40.5...40.5 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019262239

Sähkönumero

3642465

Toimittajan tuotenumero

OEZXRE040

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

40.5...40.5 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

kyllä

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

EMC-peiterengaslaippa, jossa knock-out D40,5mm, OEZXPE_R päätyihin

Koteloidun EMC-kytkimen peiterengaslaippa.