ABB - Peitelevy Impressivo - 1-os.100mm val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

1

Leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677327971

Sähkönumero

2166141

Toimittajan tuotenumero

1721F100-84

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

100 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

12 mm

Syvyys:

85 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Upotusleveys:

100 mm

Upotuskorkeus:

12 mm

Asennusaukon koko:

74 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, Impressivo, 100mm, 1-osainen, valkoinen

Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 2-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kaksoispistorasia. Myös 1-osaiset kalusteet, kuten esimerkiksi kytkimet, voidaan asentaa sovittimen 2519-xx avulla. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan