ABB - Peitelevy Impressivo - 3-os.100mm alu

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

3

Leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677328084

Sähkönumero

2166168

Toimittajan tuotenumero

1723F100-83

Tukkuerä

5

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

100 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

12 mm

Syvyys:

227 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Upotusleveys:

227 mm

Upotuskorkeus:

100 mm

Asennusaukon koko:

74 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, Impressivo, 100mm, 3-osainen, alumiini

Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 2-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kaksoispistorasia. Myös 1-osaiset kalusteet, kuten esimerkiksi kytkimet, voidaan asentaa sovittimen 2519-xx avulla. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan