ABB - Peitelevy Jussi - 3-os.85mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410021661137
Sähkönumero
2166113
Toimittajan tuotenumero
2513
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
85 mm
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
11 mm
Syvyys:
227 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Upotusleveys:
227 mm
Upotuskorkeus:
85 mm
Asennusaukon koko:
74 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy
Jussi uppoasennuspeitelevy 85mm kahdelle 1-osaiselle kojeelle.


