Etusivu

ABB - Peitelevy Jussi - 5-os.85mm val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410021661151

Sähkönumero

2166115

Toimittajan tuotenumero

2515

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

85 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

11 mm

Syvyys:

369 mm

Vaakayksiköiden määrä:

5

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Upotusleveys:

369 mm

Upotuskorkeus:

85 mm

Asennusaukon koko:

74 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, Jussi, 85mm, 5-aukkoinen

Peitelevy
Jussi uppoasennuspeitelevy 85mm kahdelle 1-osaiselle kojeelle.