ABB - Pikalatausasema - TWBCE24-CJ-7-7M-0-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latauspisteiden määrä - 1
Enimmäisteho per latauspiste - 24 kW
Leveys - 0.001 mm
Korkeus - 0.001 mm
Syvyys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719874450737
Sähkönumero
3413550
Toimittajan tuotenumero
6AGC077817
Tukkuerä
1
Latauspisteiden määrä:
1
Enimmäisteho per latauspiste:
24 kW
Leveys:
0.001 mm
Korkeus:
0.001 mm
Syvyys:
0 mm
Asennustapa:
seinäasennus
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
1
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
1
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Erillinen syöttökeskus:
ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Suojakatkaisija:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK10


