ABB - Pinta-asennuskotelo 4 mod - PSE 4 1/4 IK07 IP55 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809505
Sähkönumero
2818928
Toimittajan tuotenumero
41384S-B
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
347 mm
Syvyys:
32 mm
Pinta-asennuskotelo 4 moduulia koko 1/4 antrasiitti
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


