ABB - Pinta-asennuskotelo 6 mod - PSE 6 2/3 IK07 IP55 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 6
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809529
Sähkönumero
2818942
Toimittajan tuotenumero
41386S-B
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
6
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
233 mm
Korkeus:
275 mm
Syvyys:
32 mm
Pinta-asennuskotelo 6 moduulia koko 2/3 antrasiitti
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


