ABB - Pinta-asennuskotelo 6 mod - PSE 6 2/3 IK07 IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 6
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809581
Sähkönumero
2818943
Toimittajan tuotenumero
41386S-H
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
6
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
233 mm
Korkeus:
275 mm
Syvyys:
32 mm
Pinta-asennuskotelo 6 moduulia koko 2/3 harmaa
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


