ABB - Pintakehys Impressivo - 2-os, 85 mm, kulma, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199008592
Sähkönumero
2046745
Toimittajan tuotenumero
1722H-885
Tukkuerä
20
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
156 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kulmaan asennettava pinta-asennuskotelo Impressivo uppoasennus tuotteille. Ei sovellu kaksoispistorasioille. Käyttö 85mm peitelevyn kanssa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


