Etusivu

ABB - Pintakehys Impressivo - 2-os, 85mm kulma ant

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199003962

Sähkönumero

2046743

Toimittajan tuotenumero

1722H-81

Tukkuerä

20

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

85 mm

Korkeus:

60 mm

Syvyys:

156 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakehys, Impressivo, kulmaan asennettava, 85mm peitelevylle, antrasiitti

Kulmaan asennettava pinta-asennuskotelo Impressivo uppoasennus tuotteille. Ei sovellu kaksoispistorasioille. Käyttö 85mm peitelevyn kanssa.

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan