ABB - Pintakehys Impressivo - 2-os, 85mm kulma val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199003955
Sähkönumero
2046742
Toimittajan tuotenumero
1722H-84
Tukkuerä
20
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
85 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
156 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kulmaan asennettava pinta-asennuskotelo Impressivo uppoasennus tuotteille. Ei sovellu kaksoispistorasioille. Käyttö 85mm peitelevyn kanssa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


