ABB - Pintakehys Impressivo - 3-os.85mm h=40mm ant

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Korkeus:

85 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot156 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot227 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677331077

Sähkönumero

2166328

Toimittajan tuotenumero

1723S85-81

Tukkuerä

25

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

40 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

227 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakehys 85mm, Impressivo, korkeus 40mm, 3-osainen, antrasiitti

Pintakehyksen ja pintakojerasian 2456.26 avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Asennus on roiskevesitiivis (IP44) pistorasioiden osalta, jos käytetään läppäkannellisia keskiöitä 20ECK-xx tai 302ECK-xx. Käytettäessä ruuvikiinnitteisiä vipurunkoja 2474 tai 2475, saadaan myös kytkimien ja painikkeiden asennukset roiskevesitiiviiksi. Muiden kalusteiden osalta vesitiiveys määräytyy käytetyn uppokalusteen tiiveyden mukaan. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan