ABB - Pintakehys Impressivo - 4-os.100mm h=40mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6418677331251
Sähkönumero
2166344
Toimittajan tuotenumero
1724S100-84
Tukkuerä
20
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kehys
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
40 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
298 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakehyksen ja pintakojerasian 2456.26 avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Asennus on roiskevesitiivis (IP44) pistorasioiden osalta, jos käytetään läppäkannellisia keskiöitä 20ECK-xx tai 302ECK-xx. Käytettäessä ruuvikiinnitteisiä vipurunkoja 2474 tai 2475, saadaan myös kytkimien ja painikkeiden asennukset roiskevesitiiviiksi. Muiden kalusteiden osalta vesitiiveys määräytyy käytetyn uppokalusteen tiiveyden mukaan. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.



