ABB - Pintakehys Jussi - 1-os.1-os.kojeelle 85mm peitel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - pyöreä
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410024065710
Sähkönumero
2406571
Toimittajan tuotenumero
2551-510-212
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
pyöreä
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
kotelon pohja
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
85 mm
Korkeus:
36 mm
Syvyys:
85 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennuskotelo Jussi uppoasennus tuotteille. Käytetään 85mm peitelevyjen kanssa. Kotelon korkeus 36mm.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


