ABB - Pintakotelo Impressivo - 1-os/IP20 41mm, val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199003375

Sähkönumero

2046722

Toimittajan tuotenumero

1721A-84

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

41 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

85 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo 85mm, Impressivo, korkeus 41mm, 1-osainen, valkoinen

Pintakotelon avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Kotelon asennussyvyys ei riitä elektronisille tuotteille kuten säätimille. Suojausluokka IP20. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan