ABB - Pintakotelo Impressivo - 1OS/IP20 41mm, mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199009414

Sähkönumero

2046729

Toimittajan tuotenumero

1721A-884

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

85 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

41 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo 85mm, Impressivo, korkeus 41mm, 1-osainen, matta valkoinen

Pintakotelon avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Kotelon asennussyvyys ei riitä elektronisille tuotteille kuten säätimille. Suojausluokka IP20. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan