Etusivu

ABB - Pintakotelo Impressivo - 1OS/IP20 54/80mm mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199009407

Sähkönumero

2006571

Toimittajan tuotenumero

1721S80-884

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

ei

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

80 mm

Korkeus:

54 mm

Syvyys:

80 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo 80mm, Impressivo, korkeus 54mm, 1-osainen, matta valkoinen

Pintakotelon avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Suojausluokka IP20. Kotelon syvyys on riittävä myös elektroniikkatuotteille esim säätimille. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.