ABB - Pintakotelo Impressivo - 3-os/IP20 54/80mm alu

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199002705

Sähkönumero

2006548

Toimittajan tuotenumero

1723S80-83

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

80 mm

Korkeus:

54 mm

Syvyys:

80 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo 80mm, Impressivo, korkeus 54mm, 3-osainen, alumiini



Pintakotelo
Pintakotelon avulla voidaan asentaa Impressivo uppokalusteita pintaan. Suojausluokka IP20. Kotelon syvyys on riittävä myös elektroniikkatuotteille esim säätimille. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Pintakotelo toimitetaan yhdessä 3-osaisen 80 mm peitelevyn kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan