ABB - Pintakotelo - PSE 7 ANT IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Korkeus - 197 mm
Leveys - 13 mm
Syvyys - 148 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891808966
Sähkönumero
2815650
Toimittajan tuotenumero
42361S-B
Tukkuerä
12
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Korkeus:
197 mm
Leveys:
13 mm
Syvyys:
148 mm
Pintakotelo 7 tuumaa antrasiitti IP
Vain LAN+WiFi näytölle
Vain LAN+WiFi näytölle
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


