ABB - Pintakotelo - PSE 7 VAL IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Korkeus - 197 mm
Leveys - 13 mm
Syvyys - 148 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891808959
Sähkönumero
2815649
Toimittajan tuotenumero
42361S-W
Tukkuerä
12
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Korkeus:
197 mm
Leveys:
13 mm
Syvyys:
148 mm
Pintakotelo 7 tuumaa valkoinen IP
Vain LAN+WiFi näytölle
Vain LAN+WiFi näytölle
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


