ABB - Pintakotelo SAGA - 2OS/IP20 48/100mm VAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Leveys:

102 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot85 mm

Korkeus:

48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot43 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199012063

Sähkönumero

2046056

Toimittajan tuotenumero

1722S100H48-916

Tukkuerä

35

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

ei

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

102 mm

Korkeus:

48 mm

Syvyys:

156 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo 2-osainen 100mm, SAGA, korkeus 48mm, valkoinen

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan