ABB - Pistoke SAGA - Potentiaalintasauspistor, 2-os

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Malli / Tyyppi - pistorasia, 2-asentoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395316238

Sähkönumero

7060820

Toimittajan tuotenumero

2095 UC-916-510

Tukkuerä

1

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Malli / Tyyppi:

pistorasia, 2-asentoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Pintamateriaali:

kiiltävä

Potentiaalipistorasia 2-osainen

SAGA™ potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet 1x6 ja 4 x 2,5 johtimille. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-916 avulla 100mm peitelevyihin.Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan