ABB - Pistokerele A1-A2=24Vac 4c/o 250V/6A Led - CR-M024AC4L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Nimellisvirta - 6 A
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614497704
Sähkönumero
2712654
Toimittajan tuotenumero
CR-M024AC4L
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Nimellisvirta:
6 A
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Kosketinten materiaali:
Hopeanikkeli (AgNi)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Rajapinnan materiaali:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
21.2 mm
Korkeus:
35.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Syvyys:
27.5 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
250...250 V
Käyttöjännite 60 Hz:
250...250 V
Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:
RT I
CR-M-tuotesarja
CR-M-sarjan liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.
CR-M tuotteissa on jopa 4 kosketinta yhdessä releessä sekä testipainike, mikä nopeuttaa ja helpottaa piirin tarkastusta. Saatavilla on 12 eri kelajännitettä maailmanlaajuista käyttöä varten sekä kullattuja koskettimia, jotka ovat erittäin tärkeitä herkkien signaalien kytkemisessä.
Edut
- Neljä kosketinta yhdessä releessä, mikä lyhentää johdotusaikaa
- Manuaalinen testipainike lyhentää testausaikaa
- Mukautettavissa pistokemallisilla toimintamoduuleilla
- 12 eri kelajännitettä, 12–220 V DC / 24–230 V AC
- 2 vaihtokosketinta (12 A), 3 vaihtokosketinta (10 A) tai 4 vaihtokosketinta (6 A)
- Saatavilla valinnaisena kullattuja koskettimia
- Integroitu testipainike manuaaliseen käyttöön ja lähtökosketinten lukitukseen
- Logiikka- ja vakiokannat
- Saatavilla RC-elementtien ja varistorien kaltaisia pistokemallisia toimintamoduuleja