ABB - Pistorasia - 1S/16A/IP44 UPJ HL VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasioiden määrä - 1
USB-A porttien lukumäärä - 0
Halogeeniton - ei
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 0.085 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199028767
Sähkönumero
2506483
Toimittajan tuotenumero
6620EUJW-916
Tukkuerä
10
Pistorasioiden määrä:
1
USB-A porttien lukumäärä:
0
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
0.085 mm
Laitteen korkeus:
0.046 mm
Laitteen syvyys:
0.085 mm
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Metalliväri:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
USB-C porttien lukumäärä:
0
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


