ABB - Pistorasia Impressivo - 3E/2,5A/IP21 UKJ 2X val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pintamateriaali:

kiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199001593

Sähkönumero

2506028

Toimittajan tuotenumero

303UC-84

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

35 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

euroliitin, naaras (CEE 7/16)

Nimellisvirta:

2.5 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9016

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

23 mm

Suojamaadoitus:

ei ole

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Pistorasia, Impressivo, 3-os, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet,2 lisäl, valkoinen

3-osainen Euro pistorasia keskiölevyllä. Pistorasiassa on liittimet 0- ja N-johtimille ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Lisäksi rungossa on 2-lisäliitintä joihin voi kytkeä kumpaankin 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan