ABB - Pistorasia Jussi - 2S/16A/IP21 PPJ HL VAL kulma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199000619
Sähkönumero
2406580
Toimittajan tuotenumero
402EA.E
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
111 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Lapsisuojat on integroitu pistorasian runkoon.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


