Etusivu

ABB - Pistorasia + USB Impressivo - 1S/16A/IP21 UKJ 0X 2USB MVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti

USB-A porttien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Pintamateriaali:

matta

USB-C porttien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • USB-A porttien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Impressivo

EAN-koodi

4011395303795

Sähkönumero

2506189

Toimittajan tuotenumero

20 EUCB2USB-884-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

USB-A porttien lukumäärä:

2

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

57 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9016

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

39.5 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maadoitettu, 2 x USB A laturilla,matta valkoinen Nimellisjännite: 250 V~
USB porttien nimellislatausjännite: 5 V-, +5 % / -5 %
Sisäinen tehohäviö: 0.1 W
Nimellisvirta: 16 A
USB Liittimien nimellisvirta: 2.4 A